99,50 €/ Pairehors TVA
120,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 99,50 € | - |
2+ | 94,53 € | 5.00% |
10+ | 91,54 € | 8.00% |
26+ | 88,56 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Anne |
Pointure | 36 |
Pointure (UK) | 3 |
Modèle | Chaussure basse |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S1P |
Largeur | D |
Classe de protection | S1P |
Matériau du dessus | Microfibre |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | GripForce® Easy Twist |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Composite |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Semelle résistante à la chaleur | Non |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |