Eriks
EMMA

EMMA Chaussure basse de protection Treviso protection O3 largeur D ESD (antistatique) taille 46

  • ERIKS:23487314
  • Fabricant:8715316079764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
La chaussure de sécurité chic.Un dessus en cuir brillant, des semelles à restitution d'énergie et un design qui épouse votre pied procurent cette sensation de ne rien porter de la Treviso. Un dessus qui résiste à l'eau et une semelle intérieure tissée rendent cette chaussure pratiquement impénétrable. La semelle extérieure en caoutchouc 100% Nitrile évacue les liquides et les substances nocives. Le design ingénieux de ses contours procure une adhérence optimale sur pratiquement toutes les surfaces
Ajouter à la liste

135,00 €/ Pairehors TVA

163,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

135,00 €

-

2+

128,25 €

5.00%

10+

124,20 €

8.00%

26+

120,15 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Treviso
Type
D
Pointure
46
Pointure (UK)
11
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20347:2012 (E) O3
Largeur
D
Classe de protection
O3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
Caoutchouc nitrile
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Composite
Semelle résistante à la chaleur
300°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRA