Eriks
EMMA

EMMA Chaussure ALASKA 41 XXD S3 Nitrile

  • ERIKS:13453159
  • Fabricant:8715316136856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Une protection maximale avec La première chaussure de sécurité circulaire au monde.
Pour une chaussure de sécurité extrêmement sûre, Alaska présente un confort exceptionnel. L'embout en acier vous protège contre les chutes d'objets, la semelle easy twist assure une 'forte adhérence'. Grâce au chaussant confortable et bien ajusté, vous oublierez vite que vous portez ces chaussures, jusqu'à ce que vous soyez très heureux de les porter.
La première chaussure de sécurité circulaire au monde!
C'est une chaussure de sécurité complètement circulaire : toutes les matières premières sont réutilisées, par exemple dans l'ameublement, les matériaux de construction et de nouvelles chaussures de sécurité. Alaska est l'un des six premiers modèles circulaires d'EMMA.
Ajouter à la liste

111,50 €/ Pairehors TVA

134,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

111,50 €

-

2+

105,93 €

5.00%

10+

102,58 €

8.00%

26+

99,24 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA