Eriks
EMMA

EMMA Botte de sécurité Merula protection S3 largeur D DUO taille 49

  • ERIKS:13336844
  • Fabricant:8715316119477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Sécurité extrême, même dans des conditions extrêmes.La botte idéale pour travailler en extérieur dans le Bâtiment, l'Agriculture et tous les métiers qui exigent des chaussures protectrices et hydrofuges. Sa semelle résistante en PU double densité assure stabilité, tandis que vos pieds restent bien au sec, même par une pluie torrentielle. Sa doublure en peau de mouton offre un intérieur naturellement chaud, douillet et isolant pour lutter contre les froids extrêmes.
Ajouter à la liste

159,50 €/ Pairehors TVA

193,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

159,50 €

-

2+

151,53 €

5.00%

10+

146,74 €

8.00%

26+

141,96 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Merula
Type
D
Pointure
49
Pointure (UK)
14
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
D
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Brun
Semelle de marche
GripForce® Easy Twist
Matériau de la coque du protection
Acier
Modèle hauteur genou
Non