Eriks
EMMA

EMMA Botte de sécurité Merula protection S3 largeur D DUO taille 44

  • ERIKS:23487458
  • Fabricant:8715316021978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA BOTTINE DE SECURITE MERULA

- Botte de sécurité, offshore, brune avec coque de protection en acier, embout anti-usure et intercalaire.
- La botte est dotée en cuir de vache pleine fleur.
- La botte a une doublure en laine de mouton véritable.
- La sous-semelle consiste de deux densités de polyuréthane(PUR): une semelle intercalaire plus douce absorbant les chocs et augmente le confort à la marche et une sous-semelle GRIPFORCE® EASY TWIST plus durable. Cette semelle est résistante à l’huile, l’essence et l’acide et répond aux plus hautes normes d’antidérapants SRC.
- La semelle intérieure est : antibactérienne, absorbante, respirant, lavable, antistatique, absorbe les chocs et très résiliente.
- Pointures: 37-48, coupe D.
- Approuvé EN ISO 20345:2011(E) S3.
Ajouter à la liste

159,50 €/ Pairehors TVA

193,00 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

159,50 €

-

2+

151,53 €

5.00%

10+

146,74 €

8.00%

26+

141,96 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Merula
Type
D
Pointure
44
Pointure (UK)
10
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
D
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Brun
Semelle de marche
GripForce® Easy Twist
Matériau de la coque du protection
Acier
Modèle hauteur genou
Non