Eriks
EMMA

EMMA Botte de sécurité Mendoza protection S3 largeur D DUO avec membrane étanche taille 37

  • ERIKS:12406183
  • Fabricant:8715316103490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Des chaussures solides pour des travaux difficiles.Si vous travaillez dans les secteurs les plus difficiles, vous avez besoin d'une paire de bottes qui vont au-delà des standards. Sa structure de pointe en SympatexÒ vous procure une protection parfaite pour les travaux de terrain tels que la Chimie ou l'Agriculture. Testées jusqu'à 7h d'immersion, les bottes Mendoza permettent également aux pieds de respirer et les gardent frais et secs.
Ajouter à la liste

179,00 €/ Pairehors TVA

216,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

179,00 €

-

2+

170,05 €

5.00%

10+

164,68 €

8.00%

26+

159,31 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Mendoza
Type
D
Pointure
37
Pointure (UK)
4
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
D
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir nubuck huilé
Couleur
Brun
Semelle de marche
GripForce® Duo / HRO
Matériau de la coque du protection
Acier
Modèle hauteur genou
Non