Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 7T4 180L4 22KW P4 IE4 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997305
Image 1
7T4 180L4 22KW IE4 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Cast Iron
Ajouter à la liste

4 498,12 €/ Unitéhors TVA

5 442,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
22 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Fonte