Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 7T4 160L6 11KW P6 IE4 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997291
Image 1
7T4 160L6 11KW IE4 6-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Cast Iron
Ajouter à la liste

2 638,38 €/ Unitéhors TVA

3 192,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
11 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Fonte