Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 7T4 160L4 15KW P4 IE4 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997290
Image 1
7T4 160L4 15KW IE4 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Cast Iron
Ajouter à la liste

2 966,95 €/ Unitéhors TVA

3 590,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
15 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Fonte