Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 7T4 160L2 18,5KW P2 IE4 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997285
Image 1
7T4 160L2 18,5KW IE4 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Cast Iron
Ajouter à la liste

2 776,61 €/ Unitéhors TVA

3 359,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
18.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Fonte