Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 7T3 160M6 7,5KW P6 IE3 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997255
Image 1
7T3 160M6 7,5KW IE3 6-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Cast Iron
Ajouter à la liste

1 920,35 €/ Unitéhors TVA

2 323,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
7.5 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Fonte