Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 7T3 160M4 11KW P4 IE3 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997252
Image 1
7T3 160M4 11KW IE3 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Cast Iron
Ajouter à la liste

1 952,83 €/ Unitéhors TVA

2 362,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
11 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Fonte