Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 7T3 160L2 18,5KW P2 IE3 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997240
Image 1
7T3 160L2 18,5KW IE3 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Cast Iron
Ajouter à la liste

2 381,94 €/ Unitéhors TVA

2 882,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
18.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Fonte