Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 6T4 132M4 7,5KW P4 IE4 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997222
Image 1
6T4 132M4 7,5KW IE4 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Aluminum
Ajouter à la liste

2 304,27 €/ Unitéhors TVA

2 788,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
7.5 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Aluminium