Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 6T3 80C4 1,1KW P4 IE3 230/400V50HZ B35

  • ERIKS:14997184
Image 1
6T3 80C4 1,1KW IE3 4-Pole 230/400V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Aluminum
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.1 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Aluminium