Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 6T3 71A2 0,37KW P2 IE3 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14997128
Image 1
6T3 71A2 0,37KW IE3 2-Pole 230/400V 50Hz B14 IP55 ISO F Aluminum
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Aluminium