Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 6T3 132MC6 7,5KW P6 IE3 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997090
Image 1
6T3 132MC6 7,5KW IE3 6-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Aluminum
Ajouter à la liste

1 799,78 €/ Unitéhors TVA

2 177,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
7.5 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Aluminium