Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 6T3 112M6 2,2KW P6 IE3 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14997075
Image 1
6T3 112M6 2,2KW IE3 6-Pole 230/400V 50Hz PTC B14 IP55 ISO F Aluminum
Ajouter à la liste

820,69 €/ Unitéhors TVA

993,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Aluminium