Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 6T3 100LC4 4KW P4 IE3 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997070
Image 1
6T3 100LC4 4KW IE3 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Aluminum
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
4 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Aluminium