Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 6T2 71A6 0,18KW P6 IE2 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14997023
Image 1
6T2 71A6 0,18KW IE2 6-Pole 230/400V 50Hz B14 IP55 ISO F Aluminum
Ajouter à la liste

211,85 €/ Unitéhors TVA

256,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.18 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Aluminium