Eriks
ELVEM

ELVEM moteur triphasé 6T2 63C4 0,25KW P4 IE2 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14997003
Image 1
6T2 63C4 0,25KW IE2 4-Pole 230/400V 50Hz B14 IP55 ISO F Aluminum
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELVEM
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.25 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Matériau
Aluminium