Eriks
ELSTER

ELSTER Module d'impulsion fig. 8212X série PR6 inductive pour compteur de l'eau fig. 8212 1 litres par impulsion DN15 - DN40

  • ERIKS:13400243
Image 1
Ajouter à la liste

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
PR6
Type
8212X
Modèle
Module d'impulsion
Matériau du boîtier
Plastique
Sortie d'impulsion
1 and 1 liter/pulse
Taux d'impulsion
75 Hz max.
Exécution de contact
Collecteur transisteur ouvert
Capacité de coupure
30mA 30V AC/DC
Température maximale de fluide à court terme
0 °C
Température maximum de service
70 °C
Température de service
de -15 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (Valeur IP)
IP68