104,00 €/ Unitéhors TVA
125,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ELSTER |
Série | PR6 |
Type | 8212X |
Modèle | Module d'impulsion |
Matériau du boîtier | Plastique |
Sortie d'impulsion | 1 and 1000 liter/pulse |
Taux d'impulsion | 75 Hz max. |
Exécution de contact | Collecteur transisteur ouvert |
Capacité de coupure | 30mA 30V AC/DC |
Température maximale de fluide à court terme | 0 °C |
Température maximum de service | 70 °C |
Température de service | de -15 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (Valeur IP) | IP68 |