Eriks
ELSTER

ELSTER Module d'impulsion Falcon MJ 8210iX Plastique Sortie d'impulsion: Pulse and M-bus EN13757

  • ERIKS:13656835
Image 1
Ajouter à la liste

155,50 €/ Unitéhors TVA

188,16 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
Falcon MJ Pulse/MBus
Type
8210iX
Modèle
Module d'impulsion
Matériau du boîtier
Plastique
Sortie d'impulsion
Pulse and M-bus EN13757
Exécution de contact
Collecteur transisteur ouvert
Capacité de coupure
30mA 30V AC/DC
Température maximale de fluide à court terme
65 °C
Température maximum de service
65 °C
Température de service
de -15 jusqu'à 65 °C
Classe de protection (Valeur IP)
IP68