Eriks
ELSTER

ELSTER Compteur de l'eau fig. 8213 de l'eau chaude laiton charge continue 6 m³/h 10 litre/pulsation forage 32 mm 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:11814829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

510,00 €/ Unitéhors TVA

617,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
MTH-DA-KGM
Type
8213
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
Hot water
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1.1/2" BSPP(G)
Orifice
32 mm
Mesure de raccord d'accouplement
1.1/4" BSPP(G)
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Qn
6 m³/h
Débit minimum
120 l/h
Débit volumique maimal
12 m³/h
Montage
Horizontal
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Brass
Matière interne
En plastique avec des pièces métalliques
Sortie d'impulsion
10 litre/pulsation
Exécution de contact
Contact REED
Capacité de coupure
100mA 42V AC/DC
Température maximale de fluide à court terme
150 °C
Température maximum de service
130 °C
Mesure
DN32
B
102 mm
D
1.1/2"
H1
45 mm
H2
185 mm
L1
260 mm
Poids
2.9 kg
Pièces détachées et accessoires

80,00 €/ Unitéhors TVA

96,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026