494,00 €/ Unitéhors TVA
597,74 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ELSTER |
Série | MTH-DA-KGM |
Type | 8213 |
Modèle | Débitmètre d'eau |
Exécution | Hot water |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1.1/4" BSPP(G) |
Orifice | 25 mm |
Mesure de raccord d'accouplement | 1" BSPP(G) |
Classe de précision | 2.0 % |
Plage de mesure nominal Qn | 3.5 m³/h |
Débit minimum | 70 l/h |
Débit volumique maimal | 7 m³/h |
Montage | Horizontal |
Pression max. | 16 bar |
Matériau du boîtier | Brass |
Matière interne | En plastique avec des pièces métalliques |
Sortie d'impulsion | 10 litre/pulsation |
Exécution de contact | Contact REED |
Capacité de coupure | 100mA 42V AC/DC |
Température maximale de fluide à court terme | 150 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
Mesure | DN25 |
B | 102 mm |
D | 1.1/4" |
H1 | 45 mm |
H2 | 185 mm |
L1 | 260 mm |
Poids | 2.9 kg |
45,00 €/ Unitéhors TVA
54,45 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026