Eriks
ELSTER

ELSTER Compteur de l'eau fig. 8213 de l'eau chaude laiton charge continue 1,5 m³/h 10 litre/pulsation forage 15 mm 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

380,00 €/ Unitéhors TVA

459,80 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
MTH-DA-KGM
Type
8213
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
Hot water
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
15 mm
Mesure de raccord d'accouplement
1/2" BSPP(G)
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Qn
1.5 m³/h
Débit minimum
60 l/h
Débit volumique maimal
3 m³/h
Montage
Horizontal
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Brass
Matière interne
En plastique avec des pièces métalliques
Sortie d'impulsion
10 litre/pulsation
Exécution de contact
Contact REED
Capacité de coupure
100mA 42V AC/DC
Température maximale de fluide à court terme
150 °C
Température maximum de service
130 °C
Mesure
DN15
B
96 mm
D
3/4"
H1
40 mm
H2
175 mm
L1
165 mm
Poids
1.7 kg
Pièces détachées et accessoires

19,00 €/ Unitéhors TVA

22,99 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026