Eriks
ELSTER

ELSTER Compteur de l'eau fig. 8212 de l'eau froide laiton KIWA charge continue 6,3 m³/h forage 32 mm PN16 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:13414235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

291,00 €/ Unitéhors TVA

352,11 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
V200
Type
8212
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
Cold water
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1.1/2" BSPP(G)
Orifice
32 mm
Mesure de raccord d'accouplement
1.1/4" BSPP(G)
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
10 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
12.5 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
62.5 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
100 l/h
Montage
Horizontale et verticale
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Brass
Approbations
KIWA
Température maximum de service
30 °C
Mesure
DN32
B
150 mm
D
1.1/2"
H1
46 mm
H2
145 mm
L1
260 mm
Poids
2.6 kg
Pièces détachées et accessoires

80,00 €/ Unitéhors TVA

96,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026