206,00 €/ Unitéhors TVA
249,26 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ELSTER |
Série | V200 |
Type | 8212 |
Modèle | Débitmètre d'eau |
Exécution | Cold water |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1.1/4" BSPP(G) |
Orifice | 25 mm |
Mesure de raccord d'accouplement | 1" BSPP(G) |
Classe de précision | 2.0 % |
Plage de mesure nominal Q3 | 6.3 m³/h |
Plage de mesure maximum Q4 | 7.8 m³/h |
Plage de mesure minimum Q1 | 39.3 l/h |
Plage de mesure transitionelle Q2 | 63 l/h |
Montage | Horizontale et verticale |
Pression max. | 16 bar |
Matériau du boîtier | Brass |
Approbations | KIWA |
Température maximum de service | 30 °C |
Mesure | DN25 |
B | 120 mm |
D | 1.1/4" |
H1 | 43 mm |
H2 | 130 mm |
L1 | 260 mm |
Poids | 1.4 kg |
45,00 €/ Unitéhors TVA
54,45 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026104,00 €/ Unitéhors TVA
125,84 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026