Eriks
ELSTER

ELSTER Compteur de l'eau fig. 8212 de l'eau froide laiton KIWA charge continue 10 m³/h forage 40 mm PN16 2" BSPP

  • ERIKS:13388725
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

482,00 €/ Unitéhors TVA

583,22 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
V200
Type
8212
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
Cold water
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
2" BSPP(G)
Orifice
40 mm
Mesure de raccord d'accouplement
1.1/2" BSPP(G)
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
16 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
20 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
100 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
160 l/h
Montage
Horizontale et verticale
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Brass
Approbations
KIWA
Température maximum de service
30 °C
Mesure
DN40
B
181 mm
D
2"
H1
51 mm
H2
166 mm
L1
300 mm
Poids
6.1 kg
Pièces détachées et accessoires

107,00 €/ Unitéhors TVA

129,47 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026