Eriks
ELSTER

ELSTER Compteur de l'eau fig. 8212 de l'eau froide laiton KIWA charge continue 1,5 m³/h forage 15 mm PN16 1" BSPP

  • ERIKS:12725850
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

108,00 €/ Unitéhors TVA

130,68 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
V200
Type
8212
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
Cold water
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1" BSPP(G)
Orifice
20 mm
Mesure de raccord d'accouplement
3/4" BSPP(G)
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
4 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
5 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
25 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
40 l/h
Montage
Horizontale et verticale
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Brass
Approbations
KIWA
Température maximum de service
30 °C
Mesure
DN20
B
94 mm
D
1"
H1
31 mm
H2
113 mm
L1
190 mm
Poids
1.3 kg
Pièces détachées et accessoires

28,00 €/ Unitéhors TVA

33,88 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026