100,00 €/ Unitéhors TVA
121,00 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ELSTER |
Série | V200 |
Type | 8212 |
Modèle | Débitmètre d'eau |
Exécution | Cold water |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Orifice | 15 mm |
Mesure de raccord d'accouplement | 1/2" BSPP(G) |
Classe de précision | 2.0 % |
Plage de mesure nominal Q3 | 2.5 m³/h |
Plage de mesure maximum Q4 | 3.1 m³/h |
Plage de mesure minimum Q1 | 15.6 l/h |
Plage de mesure transitionelle Q2 | 25 l/h |
Montage | Horizontale et verticale |
Pression max. | 16 bar |
Matériau du boîtier | Brass |
Approbations | KIWA |
Température maximum de service | 30 °C |
Mesure | DN15 |
B | 94 mm |
D | 3/4" |
H1 | 31 mm |
H2 | 113 mm |
L1 | 165 mm |
Poids | 0.95 kg |
19,00 €/ Unitéhors TVA
22,99 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026104,00 €/ Unitéhors TVA
125,84 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026