Eriks
ELSTER

ELSTER Compteur d'eau Type: 8210i Série: M100i Laiton Exécution: Eau froide KIWA Orifice: 32 mm Fileté (BSPP) 1.1/2" BSPP(G)x1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14759007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

238,00 €/ Unitéhors TVA

287,98 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
M100i
Type
8210i
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
Cold water
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1.1/2" BSPP(G)
Orifice
32 mm
Mesure de raccord d'accouplement
1.1/4" BSPP(G)
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
10 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
12.5 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
63 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
100 l/h
Montage
Horizontale et verticale
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Brass
Matière interne
En plastique avec des pièces métalliques
Approbations
KIWA
Température maximale de fluide à court terme
30 °C
Température maximum de service
30 °C
Mesure
DN32
Raccord
Fil
B
100 mm
D
1.1/2"
H1
43 mm
H2
130 mm
L1
260 mm
Poids
2.2 kg