224,00 €/ Unitéhors TVA
271,04 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ELSTER |
Série | M100i |
Type | 8210i |
Modèle | Débitmètre d'eau |
Exécution | Cold water |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1.1/4" BSPP(G) |
Orifice | 25 mm |
Mesure de raccord d'accouplement | 1" BSPP(G) |
Classe de précision | 2.0 % |
Plage de mesure nominal Q3 | 6.3 m³/h |
Plage de mesure maximum Q4 | 7.9 m³/h |
Plage de mesure minimum Q1 | 39 l/h |
Plage de mesure transitionelle Q2 | 63 l/h |
Montage | Horizontale et verticale |
Pression max. | 16 bar |
Matériau du boîtier | Brass |
Matière interne | En plastique avec des pièces métalliques |
Approbations | KIWA |
Température maximale de fluide à court terme | 30 °C |
Température maximum de service | 30 °C |
Mesure | DN25 |
Raccord | Fil |
B | 100 mm |
D | 1.1/4" |
H1 | 31 mm |
H2 | 115 mm |
L1 | 260 mm |
Poids | 2.2 kg |