Eriks
ELSTER

ELSTER Compteur d'eau Type: 8210 Série: MNR Laiton Exécution: Cold water Orifice: 50 mm Bride PN16 DN50

  • ERIKS:11814804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

680,50 €/ Unitéhors TVA

823,41 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELSTER
Série
MNR
Type
8210
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
Cold water
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN50
Orifice
50 mm
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
25 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
30 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
75 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
150 l/h
Montage
Horizontale et verticale
Classe de pression de la bride
PN16
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Brass
Matière interne
En plastique avec des pièces métalliques
Température maximum de service
30 °C
Mesure
DN50
Raccord
Bride
B
135 mm
D
DN50
H1
83 mm
H2
189 mm
L1
270 mm
Poids
8.5 kg
Alternatives

746,00 €/ Unitéhors TVA

902,66 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026