Eriks
ELESA+GANTER

ELESA+GANTER Doigt d'indexage à ressort GN 617-5-A

  • ERIKS:11809958
  • Fabricant:4045525315808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
d2: M 10 x 1
Poids (g): 19
Pression de ressort N2: 17
Pression de ressort N3: 7
AF: 12
l7: N.p.
l6: N.p.
l5 min: 15
l4: 5
l3: 17
l2 min: 5
l1 ≈: 45
e: 13.8
d4: N.p.
d3: 21
d1 Pin -0.02/-0.05 H7: 5
Ajouter à la liste

9,83 €/ Unitéhors TVA

11,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELESA+GANTER