




346,80 €/ Unitéhors TVA
419,63 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ELEKTROGAS |
Type | 31302 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN2,5 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Longueur totale | 308 mm |
Avec élément filtrant | Oui |
Perforation | 30 µm |
Surface totale de l'élément filtre | 535 cm² |
Direction du débit | Horizontal |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène PP |
Température maximum de service | 80 °C |