Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Filtre à gaz (naturel) Type: 31301 Aluminium/Polypropylène PP 30 µm PN2.5 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13415999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,85 €/ Unitéhors TVA

42,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELEKTROGAS
Type
31301
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Aluminium
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN2,5
Longueur totale
140 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
30 µm
Surface totale de l'élément filtre
55 cm²
Direction du débit
Horizontal
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène PP
Température maximum de service
80 °C