Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Filtre à gaz (naturel) Type: 31301 Aluminium/Polypropylène PP 30 µm PN2.5 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13415997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,85 €/ Unitéhors TVA

42,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELEKTROGAS
Type
31301
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Aluminium
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN2,5
Longueur totale
140 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
30 µm
Surface totale de l'élément filtre
55 cm²
Direction du débit
Horizontal
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène PP
Température maximum de service
80 °C