




14,62 €/ Unitéhors TVA
17,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ELEKTROGAS |
Type | 31300 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN2,5 |
Perforation | 50 µm |
Direction du débit | Horizontal |
Matière du joint du couvercle | NBR |