792,00 €/ Unitéhors TVA
958,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ELEKTROGAS |
Série | VMR |
Type | 32122 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN80 |
Valeur Kvs | 80 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 0.2 bar |
Type de bobine | TBE 35119 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20 |
Connecteur inclu | Non applicable |
Puissance | 180 W |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joint | NBR |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP54 |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Oui |
Température du fluide | De -15 °C à 60 °C |
Température ambiante | De 0 °C à 60 °C |
Mesure | DN80 |
A | 200 mm |
H1 | 266 mm |
H2 | 355 mm |
L | 305 mm |
Poids | 14 kg |