Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Électrovanne 2/2 Type: 32122 Série: VMR Aluminium/NBR Normalement fermé (NF) 230V CA DN65

  • ERIKS:11815117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

634,95 €/ Unitéhors TVA

768,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELEKTROGAS
Série
VMR
Type
32122
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN65
Valeur Kvs
65 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
0.2 bar
Type de bobine
TBE 35119
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
180 W
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP54
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Oui
Température du fluide
De -15 °C à 60 °C
Température ambiante
De 0 °C à 60 °C
Mesure
DN65
A
200 mm
H1
266 mm
H2
355 mm
L
305 mm
Poids
14 kg