Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Électrovanne 2/2 Type: 32122 Série: VMR Aluminium/NBR Normalement fermé (NF) 230V CA DN100

  • ERIKS:11815119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 320,30 €/ Unitéhors TVA

1 597,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELEKTROGAS
Série
VMR
Type
32122
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN100
Valeur Kvs
148 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
0.2 bar
Type de bobine
TBE 35120
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
280 W
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP54
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Oui
Température du fluide
De -15 °C à 60 °C
Température ambiante
De 0 °C à 60 °C
Mesure
DN100
A
250 mm
H1
352 mm
H2
452 mm
L
350 mm
Poids
33 kg