238,85 €/ Unitéhors TVA
289,01 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ELEKTROGAS |
Série | VMR |
Type | 32121 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1" BSPP(G) |
Valeur Kvs | 12 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 0.5 bar |
Type de bobine | TBE 35117 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20 |
Connecteur inclu | Non applicable |
Puissance | 45 W |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joint | NBR |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP54 |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Oui |
Température du fluide | De -15 °C à 60 °C |
Température ambiante | De 0 °C à 60 °C |
DN | DN25 |
Mesure | 1" |
A | 88 mm |
H | 145 mm |
L | 96 mm |
Poids | 2.5 kg |