Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Électrovanne 2/2 Type: 32120 Série: VMR Aluminium/NBR Normalement fermé (NF) 24V CA/CC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12159948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

178,08 €/ Unitéhors TVA

215,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ELEKTROGAS
Série
VMR
Type
32120
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Valeur Kvs
4.8 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
0.2 bar
Type de bobine
SPR 35117
Tension d'alimentation
24V CA/CC
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
25 W
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Oui
Température du fluide
De -15 °C à 60 °C
Température ambiante
De 0 °C à 60 °C
DN
DN15
Mesure
1/2"
A
88 mm
H
126 mm
L
77 mm
Poids
1.4 kg