Eriks
EL-O-MATIC

EL-O-MATIC Actionneur pneumatique Type: 79612 Modèle: FD950 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F14 Dimension carré: 36mm

  • ERIKS:12697048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 660,67 €/ Unitéhors TVA

3 219,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EL-O-MATIC
Type
79612
Transmission
Quart de tour
Modèle
FD950
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Forme de l'axe
Trou à quatre-pans
Dimension carré
36 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
1151 Nm
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
PUR enduit
Matière du chapeau
Aluminium + PUR
Matière de l'axe
Aluminium
Matière de la boulonnerie
1.4301
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
65 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
FD950
A
400 mm
B
251 mm
C
131 mm
H
298 mm
Poids
27 kg