Eriks
EL-O-MATIC

EL-O-MATIC Actionneur pneumatique Type: 79612 Modèle: FD65 Aluminium Double effet Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm

  • ERIKS:12697042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

584,06 €/ Unitéhors TVA

706,71 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EL-O-MATIC
Type
79612
Transmission
Quart de tour
Modèle
FD65
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Forme de l'axe
Trou à quatre-pans
Dimension carré
14 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
77 Nm
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
PUR enduit
Matière du chapeau
Aluminium + PUR
Matière de l'axe
Aluminium
Matière de la boulonnerie
1.4301
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
20 mm
Profondeur carré
34 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
FD65
A
217 mm
B
104 mm
C
58 mm
H
144 mm
Poids
3 kg