465,69 €/ Unitéhors TVA
563,48 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EL-O-MATIC |
Type | 79612 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | FD40 |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Dimension platine 2 | F07 |
Forme de l'axe | Trou à quatre-pans |
Dimension carré | 14 mm |
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar | 51 Nm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | PUR enduit |
Matière du chapeau | Aluminium + PUR |
Matière de l'axe | Aluminium |
Matière de la boulonnerie | 1.4301 |
Raccordement pneumatique | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 80x30 |
Hauteur de l'ae | 20 mm |
Profondeur carré | 34 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Cible | Non |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Raccordement entrée d'air | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Modèle de l'actionneur | FD40 |
A | 192 mm |
B | 96 mm |
C | 55 mm |
H | 132 mm |
Poids | 2 kg |