362,62 €/ Unitéhors TVA
438,77 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EL-O-MATIC |
Type | 79612 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | FD12 |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F04 |
Forme de l'axe | Trou à quatre-pans |
Dimension carré | 9 mm |
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar | 14.6 Nm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | PUR enduit |
Matière du chapeau | Aluminium + PUR |
Matière de l'axe | Aluminium |
Matière de la boulonnerie | 1.4301 |
Raccordement pneumatique | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 40x31 |
Hauteur de l'ae | 20 mm |
Profondeur carré | 16 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Cible | Non |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Modèle de l'actionneur | FD12 |
A | 103 mm |
B | 60 mm |
C | 33 mm |
H | 80 mm |
Poids | 1 kg |