Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à molette légère 12" antidéflagrante, Al-Br

  • ERIKS:14759877
  • Fabricant:8412783357530
Image 1
Ajouter à la liste

220,26 €/ Unitéhors TVA

266,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EGAMASTER
Série
Non Sparking
Type
Light Adjustable Wrench
Longueur
300 mm
Ouverture de clé max.
35 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Poids
710 g
Matériau
Bronze d'aluminium
Longueur
12 in
Poids
710